VV5FS2-01T1-041-02N VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMC 30370401 VV5FS2-01T1-041-02N VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMC 30370401

VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 連数4 接続口径(02)P・EA・EB:Rc1/4、A・B:Rc1/4 ねじの種類(N)NPT 注文コード30370401 品番VV5FS2-01T1-041-02N
参考基準価格(税別)¥14,080 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は連数・接続口径・ねじの種類など115種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(N)NPT 接続口径(02)P・EA・EB:Rc1/4、A・B:Rc1/4 連数4 パイロット方式(-)内部パイロット 合成シンボル(1)通路仕様P:共通、EA・EB:共通、配管仕様A・B:横 ジャンクションカバー(1)一体形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする