ERP7243N ペンダントライト 遠藤照明(ENDO) 30833565

遠藤照明(ENDO)

ペンダントライト 電球色 消費電力 14.7W、灯数 3、ERP7243N

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)14.7 注文コード30833565 品番ERP7243N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥27,390
販売価格(税別)
24,900
この商品は消費電力など2種類から選べます 他の種類を見る

雲竜模様の入った和紙のシリーズと生成りのプレーンな和紙のシリーズを揃えました

消費電力(W)14.7 仕様角型引掛シーリング付、コードハンガー付、調光不可 種別白熱球40W形×3相当 質量(kg)2.5 和紙(雲竜) 電源(V)100 全光束(Lm)1207 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)82.1 光源寿命40000時間 LEDLEDランプ×3 色(本体)和紙(雲竜) 光色電球色 灯数3 演色指数(Ra)82 電球の種類白熱球 調光の可否不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする