プレセット型トルクレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード30836575 品番CMPB8006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥140,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

大型車や建築・建設機械等に最適なプレセット型トルクレンチです。連続作業や目盛りの読み取りが困難な作業に適しています。
設定トルクに達すると、手への軽いショックと共にヘッド角度が変わります。
40枚歯ラチェットヘッドを採用、送り角度9度の小さなストロークで作業できます。
トルクの設定はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。
トルク設定後のロック機能により、作業中に不用意に設定トルクが変わりません。
左右両方向測定可能。測定精度は左右とも±4%でISO基準をクリア。
保管に便利な樹脂ケース付きです。

トルク測定範囲(N・m)150〜800 差込角(sq.)19.0 寸法L(mm)1050 トラスコ品番410-6067 歯数40 寸法H(mm)36 寸法B(mm)71 最小目盛(N・m)5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
30836575 CMPB8006 57779969 GW800-06 プレセット型トルクレンチ KTC プレセット型トルクレンチ KTC 1本 79,980 税込87,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする