※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
テラモト
テラモトの 施設用家具・備品
テラモトの 診察室備品
テラモトの パーテーション 診察室用
ベルトパーテーション(スタンドD)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30840924
品番
SU-660-500-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,900
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
リーズナブルで使いやすいベルトパーテーション。
スタートとキャッチが一体型ですので、設置が簡単。
ベルト色
青
材質
(ベース)鋳鉄、ステンレス、(ポール)ステンレス、(ベルト)ナイロン
質量(kg)
8.3
ベルト長さ(mm)
1700
ポール径×長さ(Φ×mm)
360×906
松吉医科器械コード
24-3840-01