現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/01851983/2026/09/28 05:16:28
SK3 【オーダー】フリープレート SK3 ノーブランド 30851932
ノーブランド
【オーダー】フリープレート SK3
注文コード30851932
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥1,913~
特長:板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
注意:※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。※数量やサイズによっては車上渡しになる場合ございます。
材質:SK3
幅(mm):30.0~300.0
長さ(mm):30.0~300.0
厚さ(mm):6.0~50.0
加工:6F(6面フライス)
板厚(mm):6.0~50.0
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)