![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/01851985/ | 2026/11/11 15:57:10 |
![]() | ノーブランド 【オーダー】フリープレート SKD11 |
|
|
| 特長: | 板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。 サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。 形から選べる早見表はこちら(PDF) |
|---|---|
| 注意: | ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。※数量やサイズによっては車上渡しになる場合ございます。 |
| 材質: | SKD11 |
| 幅(mm): | 30.0~200.0 |
| 長さ(mm): | 30.0~300.0 |
| 厚さ(mm): | 8.0~60.0 |
| 加工: | 6F(6面フライス) |
| 板厚(mm): | 8.0~60.0 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥5,000/税込¥5,500 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |


形から選べる早見表はこちら(PDF)