現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/01851986/2026/11/03 15:27:52
SKH51 【オーダー】フリープレート SKH51 ノーブランド 30851966
ノーブランド
【オーダー】フリープレート SKH51
注文コード30851966
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥8,305~
特長:板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
注意:※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。※数量やサイズによっては車上渡しになる場合ございます。
材質:SKH51
幅(mm):30.0~200.0
長さ(mm):30.0~300.0
厚さ(mm):8.0~60.0
加工:6F(6面フライス)
板厚(mm):8.0~60.0
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)