現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/01851987/2026/11/11 15:57:09
SKD61 【オーダー】フリープレート SKD61 ノーブランド 30851975
ノーブランド
【オーダー】フリープレート SKD61
注文コード30851975
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥2,808~
特長:板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
注意:※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。※数量やサイズによっては車上渡しになる場合ございます。
材質:SKD61
幅(mm):30.0~300.0
長さ(mm):30.0~300.0
厚さ(mm):8.0~60.0
加工:6F(6面フライス)
板厚(mm):8.0~60.0
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)