現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/01851988/2026/07/08 07:30:32
NAK55 【オーダー】フリープレート NAK55 ノーブランド 30851984
ノーブランド
【オーダー】フリープレート NAK55
注文コード30851984
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥2,021~
特長:板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら
注意:※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。※数量やサイズによっては車上渡しになる場合ございます。
材質:NAK55
幅(mm):30.0~300.0
長さ(mm):30.0~300.0
厚さ(mm):8.0~60.0
加工:6F(6面フライス)
板厚(mm):8.0~60.0
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)