![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/01851989/ | 2026/08/25 00:42:34 |
![]() | ノーブランド 【オーダー】フリープレート NAK80 |
|
|
| 特長: | 板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。 |
|---|---|
| 注意: | ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。※数量やサイズによっては車上渡しになる場合ございます。 |
| 材質: | NAK80 |
| 幅(mm): | 30.0~300.0 |
| 長さ(mm): | 30.0~300.0 |
| 厚さ(mm): | 8.0~60.0 |
| 加工: | 6F(6面フライス) |
| 板厚(mm): | 8.0~60.0 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥0/税込¥0 |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

