![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06162196/ | 2026/08/10 02:17:44 |
![]() | 関西フエルトファブリック 【オーダー】パンチカーペット ニューファインフロアー |
|
|
| 特長: | 耐久性に優れた日本製のパンチカーペットです。 全30色、2種類のサイズからお選びいただけます。 |
|---|---|
| 用途: | イベント会場、展示会、公共施設、住宅、式典の装飾・養生、エレベーター養生 |
| 注意: | ※ロットにより多少色が異なることがあります。 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 ※WEB注文限定 |
| 防炎性能試験番号: | EO820258 |
| ホルムアルデヒド等級: | F☆☆☆☆(J04-42039) |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 離島 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |