印刷プレビュー

工具セット(差込角12.7mm)

Mono002 工具セット(差込角12.7mm) モノタロウ 31085048
Mono002 工具セット(差込角12.7mm) モノタロウ 31085048   Mono002 工具セット(差込角12.7mm) モノタロウ 31085048   Mono002 工具セット(差込角12.7mm) モノタロウ 31085048   Mono002 工具セット(差込角12.7mm) モノタロウ 31085048
(7件の商品レビュー)
注文コード
31085048
品番
Mono002
内容量
1セット(62点組)
販売価格(税込)
¥9,709
販売価格(税別)
¥8,990

一年間の返品保証つき!ぜひお試しください。
モノタロウ・男前モノタロウブランド商品なら出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
 
お気に入りに追加
小柄なスチール製工具箱に色々な工具をセットしたお手軽セットです。
持ち運びの際、引き出しが飛び出さない安全設計
ソケット、レンチからゴムハンマーまで用途に応じた道具を取り揃えました。
三段目はフリースペース。
セット内容
【ソケット(6角)(差込角12.7mm)】8mm、10mm、12mm、13mm、14mm、17mm、19mm、21mm、22mm、24mm、26mm、27mm(計12個)
【エクステンションバー差込角12.7mm/75mm】1個
【ラチェットハンドル差込角12.7mm/255mm】1個
【ビット用ドライバーハンドル/全長205mm】1個
【ビット/全長25mm(計22本)】(-)4mm、5mm、5.5mm、6.5mm/各1本、(+)#1、#2、#3/各1本、(六角)3mm、4mm、5mm、6mm/各1本、(四角)S1、S2、S3/各1本、(星型)10、20、25、30/各1本、(ポジ)PZ1,PZ2,PZ3/各1本、(ソケット差込用変換ビット)差込角6.35/1本
【六角棒レンチ】1.5、2、2.5、3、4、5、5.5、6mm/各1本
【コンビネーションレンチ】5.5、7、8、10、12、13、14、17、19mm/各1本
【カッター】1本、【カッター替刃 】1箱(10枚)
【ラジオペンチ150mm】1本、【ニッパー150mm】1本
【ゴムハンマー(パイプ柄)】1本
【ビス・釘類】1箱、【引出し】2個
用途
様々なシーンでの作業に
質量(kg)
6.8
ケース寸法(mm)
355×220×220
関連資料 取扱説明書  
注意
※工具は正しい用途で使用してください。間違って使用すると工具が破損したり、怪我の原因になります。
※電気の流れているものには使用しないでください。
※ねじ、ボルト、ナットのサイズを合わした工具を使用してください。
※工具を叩いたり、テコやバールの代わりとして使用しないでください。
※ビットは斜めに使用しないでください。斜めに回すと、差込口の破損の原因となります。
※用途以外には使用しないでください。
※われ・欠け・変形などの異常を確認してから使用してください。
※使用後、ホコリ、湿気などを避けてきれいな状態で保管してください。
※作業安全のため、保護メガネやマスクを着用して、使用してください。

モノタロウ 工具セット(差込角12.7mm).

この動画は、3人が参考にしています。
この動画を評価してください:このレビューが参考になった。
RED BOOK VOL.14春号 自動車・トラック用品編: 148
RED BOOK VOL.14春号 作業工具/電動・空圧工具編: 375

平均満足度:4.43  総レビュー件数:7 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 工場内 製造ラインごとに設置

基本工具が揃えられていて 大変便利しています
特に12.7mmは従来の工具を使う時に兼用ができる為 このセットを購入しました

これは注文コード31085048についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 大島紙管株式会社 様 [2019-02-13]

満足度:

用途: 小型トラクターの整備

ラチェットのタッチ良い箱中身はボックスレンチなど配置もいい。2段目3段はあまり使い途無いなぁ

これは注文コード31085048についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-02-13]

満足度:

用途: 自動車整備用

必要かつ最低限の工具が揃っています。
値段の割に作りがしっかりとしていて良い。

これは注文コード31085048についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-05-13]

満足度:

用途: 特に決まってはいませんが、多岐にわたって使っています。

ケース自体もコンパクトで、持ち運びも含めて私の使用する範囲においては、満足しています。

これは注文コード31085048についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-02-12]

満足度:

用途: トラックの常備工具。応急用に

3段目がフリースペースで少しオリジナル工具足せるので便利です。
トラックに常備する工具なので十二分です。コスパが良いです。

これは注文コード31085048についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-11-24]

満足度:

用途: 施設の簡易修理

パーツ総数は多くはないですが品質は思った通りのものでした。

これは注文コード31085048についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-08-10]

満足度: (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 車検

ゴムハンマ−じゃなくて金属ハンマ−にしてほしかった。

これは注文コード31085048についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-02-09]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。