適合適合シート:【ブリヂストンサイクル・bridgestone】bikkeシリーズ用チャイルドシート/FCS-BIK1〜4【パナソニック・panasonic】カジュアルチャイルドシート(NCD470)チャイルドシート(NCD467/NCD468/NCD482)リールベルト付チャイルドシート(NCD481)【ヤマハ・yamaha】カジュアル/コンフォート/グランディア【OGK品番】カジュアル(FBC-015DX)/コンフォート(FBC-011DX3)/グランディア(FBC-017DX2)
セット内容取り付けプレート・芯材・レインカバー本体
材質ポリエステル (表:撥水加工 / 裏:PUコーティング)、PVC(透明)
色ブラック