東正車輛
東正車輛の 運搬機器
東正車輛の ハンドリフター(ハンドリフト 等)
ゴールドリフター アルミタイプ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31132386
品番
GLH-A60
参考基準価格(税別)
¥235,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
オールアルミ製の軽量ボディは、持ち運びラクラク、作業が終われば折畳みハンドルの為、商用バンの荷台にスッキリ収まるサイズに折り畳めます。
積載荷重(kg)
60
耐荷重(kg)
60
均等荷重(kg)
60
テーブル寸法幅(mm)
400
テーブル寸法奥行(mm)
720
最低位(mm)
220
最高位(mm)
720
車輪径(Φmm)
75
質量(kg)
14.3
材質(本体)
アルミ
材質(車輪)
ゴム
ストローク(mm)
500
全長(mm)
960
タイプ
油圧・足踏式、折りたたみハンドル
テーブル高さ(mm)
220〜720
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
400×720
ペダル回数
7
関連資料:
図面資料(0.09MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません