|
|
| https://www.monotaro.com/g/06163834/ | 2026/05/12 17:05:23 |
|
3M(スリーエム)
【オーダー】ダイノック 明るさ向上フィルム |
|
|
| 特長: |
商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。 こちらのフィルムはプロジェクターの投影に向いています。 高い反射率と光拡散機能を持ち、プロジェクターの画像をくっきりと投影できるフィルムです。 一般壁紙より部屋を明るく感じさせます。 |
|---|---|
| 用途: | 商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの屋内壁面の内装・装飾に。 |
| 注意: |
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 ※商品画像はあくまでもイメージであり、モニターにより色味が異なります。実際の色・質感につきましては、必ずカタログまたはサンプルにて確認ください。 |
| 幅(mm): | 1220 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,400 / 税込 ¥1,540 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |