日本緑十字社
日本緑十字社の 掲示用品
日本緑十字社の 掲示用小物
日本緑十字社の マグネット用品
強磁力マグネット(ピン型タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(8個)
注文コード
31243819
品番
316033
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
使いやすさとデザイン性を兼ね備えたピン型のマグネットです。
用途
メモや書類などの掲示に。
トラスコ品番
828-0431
材質
アクリル、強力マグネット
寸法(mm)
12Φ×13
色
透明
保持枚数
A4普通紙約7枚