※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスロン
エスロンの 継手・パイプ
エスロンの 継手
エスロンの フランジ
エスロン 塩ビ製HI-TSフランジ10K仕様
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31248974
品番
TSFHI1H
参考基準価格(税別)
¥5,910
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
耐衝撃性にすぐれたHI-PVC製フランジです。
酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
呼び径
100
外径(mm)
210
ボルト穴径(Φmm)
19
ボルト穴数
8
用途
化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど
トラスコ品番
836-5598
形状
フランジ
規格
JIS
フランジタイプ
差込式
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材