三ツ又ホース継手セット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31249900 品番G153FJB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ホースの延長及び補修用品です。
3つのホースを接続できます。

適合ホース内径×外径(Φmm)15〜18×28 仕様ホースバンド3個付 トラスコ品番818-7337 材質ABS樹脂、真鍮

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31249900
2024-02-19
用途:
公園の散水
その他業種

公園で昨年、花壇に使用して夏の水遣りが大変楽になりました。それこで今年、公園の別の花壇でも設置する事にいました。細長い花壇なので10mと5mを接続部品でつないで設置して使います。部品も多く揃っているので大変便利です。

対象商品:
60877118
2021-08-29
用途:
潅水ホースの分岐に使用
オキツ工務店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

結束バンド付きでホースがしっかり固定できるため安心して使用できる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする