※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
リード線取出方法L形プラグコネクタ、コネクタなし;ランプ、サージ電圧保護回路付
真空(V)ポートΦ4(エルボ)
タイプロック式(要工具形)
注文コード31275167
品番ZA1051-K15LOB-FB-55
参考基準価格(税別)¥20,370
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
この商品はリード線取出方法・真空ポート・タイプなど285種類から選べます
他の種類を見る
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g
可動部設置可能
パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上
マニホールド化可能