ポータブル糖度計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31276290 品番BX-1
参考基準価格(税別)¥29,100 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
Brix測定範囲(%)0〜85 測定精度(Brix)±0.2% トラスコ品番837-1216 幅(mm)80 高さ(mm)40 材質(本体)ABS 質量(g)100 奥行(mm)210 分解能(Brix)0.1%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする