印刷プレビュー
山真製鋸(YAMASHIN)

神風 暖G ヒートベストセット

KDG-M-SET 神風 暖G ヒートベストセット 山真製鋸(YAMASHIN) 31292118
KDG-M-SET 神風 暖G ヒートベストセット 山真製鋸(YAMASHIN) 31292118   KDG-M-SET 神風 暖G ヒートベストセット 山真製鋸(YAMASHIN) 31292118   KDG-M-SET 神風 暖G ヒートベストセット 山真製鋸(YAMASHIN) 31292118   KDG-M-SET 神風 暖G ヒートベストセット 山真製鋸(YAMASHIN) 31292118
取扱い終了
(2件の商品レビュー)
注文コード
31292118
品番
KDG-M-SET
内容量
1セット
参考基準価格(税別)
¥29,700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  4  種類のバリエーションがあります
トリプルカーボンファイバー!3カ所から包み込む暖かさ!約10秒で暖まる!!驚異的な熱伝導!!
トリプルカーボンファイバー!!【首元】【背中】【腰】3カ所から包み込む暖かさ!!トータルコーデ対応デザイン!!インナーとして、ベストとして、あらゆるシーンに対応!!手洗いでの洗濯が可能!!空調ウエア神風とバッテリーの併用が可能!!ヤマシン独自のNEWバッテリー開発で空調ウエアと併用することに成功!!
仕様
首元2ウェイスタイル、バッテリーポケット付き、凹凸を持たせたボーダーフリース。軽くて柔らかいストレッチ素材。
セット内容
ヒートベスト×1着、2600mAhバッテリー×1台、ACアダプター×1台
材質
表地/ボーダーフリース(ポリエステル100%)、裏地/極細シルクベルベット(ポリエステル100%)、ベスト発熱素材/カーボンファイバー
寸法(mm)
バッテリー/73×56.5×22
サイズ
M
質量(g)
バッテリー/125
肩幅(cm)
38.5
着丈(cm)
65
バッテリー
リチウムイオンバッテリー 4段階切替
バッテリー電圧(V)
7.4
充電時間(時間)
約2.5
バッテリー容量(mAh)
2600
発熱量(W)
14
身幅(cm)
48
袖幅(cm)
46.5

平均満足度:2.00  総レビュー件数:2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 寒い場所での使用

昨日初めて使ってみたけど貼るカイロと同等です。
しかもバッテリーが貧弱すぎて1時間で切れました。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-02-20]

満足度:

用途: バイク、ウィンタースポーツ

直ぐに暖かくなるのは良いです。電源を入れなくてもベストとして着れます。
170センチ65キロでMサイズは小さかったです。特にこのメーカーのベストは腕周りが小さく出来ていて、腕が締め付けられます。いつもより1サイズ以上大きめがおすすめです。

これは注文コード31292118についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 中 歯科医院 様 [2019-10-19]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。