ベストコ
ベストコの キッチン・調理用品
ベストコの ボール・ざる・漬物・米びつ
ベストコの ボウル
ステンレス製ボウル 3点セット
(1件のレビュー)
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31293300
品番
LD-453
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
ステンレス製ボウル(16/18/22cm)の3点セット
丈夫で衛生的なステンレス製
食器洗い乾燥機対応
材質
ステンレス鋼
サイズ(cm)
16/18/22
外径×高さH(Φmm×mm)
16cm:180×70、18cm:205×80、22cm:250×95