タフブレーカーウォーマーパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31293895 品番 F2JF859105L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,200
販売価格(税別)
12,000

耐久性が優れていることを示し、競技特有の負荷に対して優れた耐久性を発揮します。
体からの水分を吸収、その吸着熱を利用して温度を上昇させる発熱素材。
防風性が優れていることを示し、風の進入を防ぎ、ウエア内を快適な状態に保ちます。
動的機能裁断・機能素材選定など、運動時の動きやすさを追求したウエア設計。
環境配慮型商品の新しい認定基準「ミズノグリーングレード」ブロンズメダル

アロイグレー サイズL 機能高耐久素材タフブレーカー採用 混率(%)表地:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100、身頃上部芯地:合成繊維(ブレスサーモ)65、ナイロン35 股下(cm)79 種別カーゴパンツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする