![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/01861903/ | 2026/11/11 21:26:40 |
![]() | ノーブランド 【オーダー】CRスポンジ25°黒 粘着付き |
|
|
| 特長: | 気泡一つひとつが完全にゴム膜に覆われた独立気泡状態の合成ゴムスポンジ。 反発力があり、シール性・断熱性に優れています。 合成ゴム発泡体のなかでも断熱性の高さが特徴です。少ない圧縮率でシール性にすぐれ、吸水性がありません。 建築・土木分野をはじめ電気機器などにも幅広く活用され、特にシール材、パッキング材、断熱材として確かな評価を受けています。 サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。 形から選べる早見表はこちら(PDF) |
|---|---|
| 用途: | 空調関連(ダクト・内装用床下断熱)、冷熱関連(水槽熱・チラー・地域冷暖房)、冷媒関連(ショーケース・冷凍機)、鉄道関連(空調機器及びダクト)、船舶・プラント関係(船内配管・LNGLPG・液化チッソなど)、その他断熱(半導体生産装置クリーンルーム関連) |
| 注意: | ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 |
| 長さ(mm): | 100~1000 |
| 幅(mm): | 100~1000 |
| 厚さ(mm): | 1、2、3、4、5、6、8、10、20 |
| 色: | 黒 |
| 硬度: | (Cタイプ)25 |
| 伸び(%): | 170 |
| 引張強度(MPa): | 0.75 |
| 熱伝導率(W/mk): | 0.047(at0°) |
| 25%圧縮荷重(kPa): | 65 |
| 見掛密度(kg/m<sup>3</sup>): | 180 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |


形から選べる早見表はこちら(PDF)