現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/01861908/2026/07/05 17:24:57
BL-100 【オーダー】NRゴム65°黒 十川ゴム 31301165
十川ゴム
【オーダー】NRゴム65°黒
注文コード31301165
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥829~
注意:※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
材質:天然ゴム
適合:耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/△、耐寒性/○、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)
:
伸び(%):250
耐熱温度(℃):約80
最高耐熱温度(℃):約120
引張強度(MPa):3.2
硬さ(デュロメータA):64
圧縮永久ひずみ(%):53(70℃×24h)
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)