現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/01861909/2026/10/05 15:12:32
TAWL6504 【オーダー】NRゴム65°白 タイガースポリマー 31301174
タイガースポリマー
【オーダー】NRゴム65°白
注文コード31301174
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥874~
特長:機械的性質に優れています。
耐摩耗性に優れています。
弾力性に優れています。
用途:一般用パッキング、ガスケット素材。敷きゴム。
注意:※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
材質:天然ゴム
適合:耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/△、耐寒性/○、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)
色:白
伸び(%):480
耐熱温度(℃):約80
最高耐熱温度(℃):約120
引張強度(MPa):5.4
硬さ(デュロメータA):63
圧縮永久ひずみ(%):34(70℃×24h)
静的せん断弾性率(MPa):1.03
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)