現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/01861910/2026/08/27 02:51:29
TEKL7007 【オーダー】EPTゴム70°黒 タイガースポリマー 31301183
タイガースポリマー
【オーダー】EPTゴム70°黒
注文コード31301183
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥834~
特長:耐候性、耐寒性、耐オゾン性、耐熱性に優れています。
用途:窓枠用シール材。掲示板。
注意:※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
材質:エチレンプロピレンゴム
適合:耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/○、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)
:
伸び(%):480
耐熱温度(℃):約120
最高耐熱温度(℃):約150
引張強度(MPa):9.7
硬さ(デュロメータA):74
圧縮永久ひずみ(%):24(70℃×24h)
静的せん断弾性率(MPa):1.19
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)