現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/01861913/2026/11/09 14:55:44
TNWL6507 【オーダー】NBRゴム65°白 タイガースポリマー 31301217
タイガースポリマー
【オーダー】NBRゴム65°白
注文コード31301217
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥891~
特長:耐油性に優れています。
用途:燃料用パッキング素材
注意:※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
材質:アクリロニトリルブタジエンゴム
適合:耐摩耗性/◎、反撥弾性/○、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/×、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)
色:白
伸び(%):730
耐熱温度(℃):約100
最高耐熱温度(℃):約130
引張強度(MPa):9.8
硬さ(デュロメータA):65
圧縮永久ひずみ(%):25(100℃×24h)
静的せん断弾性率(MPa):0.84
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)