現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/01861915/2026/11/12 06:40:40
SR-50 【オーダー】シリコンゴム50°乳白色 タイガースポリマー 31301235
タイガースポリマー
【オーダー】シリコンゴム50°乳白色
注文コード31301235
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥1,143~
特長:耐オゾン性・耐候性に優れています。
-60~200℃の広い温度範囲で使用できます。
絶縁抵抗に優れています。
サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
用途:電子機器部品。耐熱用パッキング素材。耐電シート。
注意:※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
材質:シリコーンゴム
適合:耐摩耗性/△、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/◎、耐屈曲亀裂性/△、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)
色:乳白色
伸び(%):320
耐熱温度(℃):約200
最高耐熱温度(℃):約280
引張強度(MPa):8.5
硬さ(デュロメータA):50
圧縮永久ひずみ(%):16(180℃×24h)
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)