![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/01861916/ | 2026/08/11 04:38:53 |
![]() | タイガースポリマー 【オーダー】フッ素ゴム80°黒 |
|
|
| 特長: | 耐薬品性・耐油性・耐溶剤性に優れています。 耐候性・耐オゾン性に優れています。 耐熱老化性は、シリコーンゴムより優れています。 |
|---|---|
| 用途: | 特殊パッキング素材、耐食性パッキング素材。 |
| 注意: | ※耐電タイプではありません ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 |
| 材質: | フッ素ゴム |
| 仕様: | 低歪タイプ |
| 適合: | 耐摩耗性/◎、反撥弾性/△、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) |
| 色: | 黒 |
| 伸び(%): | 230 |
| 耐熱温度(℃): | 約250 |
| 最高耐熱温度(℃): | 約300 |
| 引張強度(MPa): | 16 |
| 硬さ(デュロメータA): | 81 |
| 圧縮永久ひずみ(%): | 20(150℃×72h) |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |