現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/04142747/2026/10/14 09:03:06
SL-M4100 【オーダー】一般搬送用ベルトSL-M4100 バンドー化学 31312323
バンドー化学
【オーダー】一般搬送用ベルトSL-M4100
注文コード31312323
品番-
内容量1本
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥4,837~
特長:ベルトの柔軟性に優れ、小さいプーリ径やナイフエッジでもご使用可能です。ミニコンベヤ等の小型コンベヤに適します。
用途:物流・一般汎用品搬送タイプ
注意:納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
形状:表面/平滑艶あり、裏面/帆布面
色:表面/白、裏面/白
タイプ:ミニコン用・物流搬送低騒音タイプ(未包装食品搬送可)
プライ数:1
使用可能温度範囲:-10~80℃
材質(表面/裏面):ポリウレタン/ポリエステル
質量(kg/m<sup>2</sup>):0.9
最小プーリ径(mm):(フィンガー)15/R3、(加熱ラップ)25/R8、(常温ラップ)30
摩擦係数:表面/0.3、裏面/0.1
RoHS指令(10物質対応):対応
総厚(mm):0.8
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)