一般換気扇 遠隔操作式

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31317807 品番FY-30AF5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,300
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

羽根・油受けはそれぞれワンタッチで着脱可能
換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能

羽根(Φmm)300 寸法H(mm)78 寸法F(mm)39 用途スタンダードタイプ 店舗・事務所用 仕様遠隔操作式、排気 質量(kg)2.7 寸法A(mm)402 寸法D(mm)172 寸法E(mm)340 寸法B(mm)365 寸法C(mm)416 消費電力(W)(50/60Hz)29.5/34.5 寸法I(mm)360 寸法J(mm)240 寸法G(mm)31 シャッター風圧式、3枚 基準周囲温度(℃)-5〜40 換気風量(m3/h)1140/1152 埋め込み寸法(mm)350角 騒音値(dB)(50/60Hz)37.5/37.5
注意
※フィルターやルーバーを取り付けることはできません。
※風圧式シャッターの場合、油煙の多い所でのご使用は、シャッターの開閉に支障をきたす場合がありますのでご注意ください。
※高気密住宅、外風の強い場所や中高層階には設置しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31317807 FY-30AF5 44908494 FY-30AF6 一般換気扇 Panasonic(パナソニック) 一般換気扇 Panasonic(パナソニック) 1台 27,980
欠品中
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35182411
2023-11-02
用途:
既存の換気扇との交換
株式会社さとう 様

日立の換気扇が寿命になったので買い求めた。取り付けについては問題なく、音も静かになり、安心できた。次は、ロスナイ換気扇の交換を春に実施したい。

対象商品:
35182411
2021-10-15
用途:
エレベーターメンテナンス時
株式会社大阪昇降機 様 (建設業・工事業)

温度センサーでオンオフしているのですが、電動シャッターが付いているのでシャッターの開閉が遠隔で出来るので気に入っています。有難うございました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする