印刷プレビュー

強力工場扇スイファン

SF-45VS-1VP2 強力工場扇スイファン スイデン 31334232
取扱い終了 お客様組立品
(33件の商品レビュー)
注文コード
31334232
品番
SF-45VS-1VP2
内容量
1台
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  2  種類のバリエーションがあります
三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用
高さ調節機構の採用
格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用
ネック部分に高強度金属パーツを採用
ハネ径(cm)
直径:45・4枚羽根(穴径Φ10)
機能
左右首振り、風量3段階調節
用途
工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に
特記
※理由あり(未使用・箱破損)
仕様
ワンプッシュ折り畳み式三脚
質量(kg)
11
タイプ
スタンドタイプ
周波数(Hz)
50・60
電源(V)
単相100
コード長さ(m)
1.7
モーター
全閉式
消費電力(W)(50/60Hz)
120/160
首振角度(°)
75
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
165/186
運転音(dB)
最大68(60Hz)
最大風速(m/min)(50/60Hz)
345/390
風量調整
3段速度調整式(切・強・中・弱)
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
840×725×1170〜最大1280(上下110mm調節可能)
材質(羽根)
プラスチック

平均満足度:4.67  総レビュー件数:33 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 機械加工作業時

大きさが同じでも一万円以下の安価な工場扇は風量のパワーがありません。それにくらべて
スイデンの工場扇はパワーが全然違います。近くに当てたい場合は安価な工場扇、遠くまで風が届いてほしい場合はスイデンの工場扇と使い分けています。

これは注文コード08532492についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-09-17]

満足度:

用途: 空調用

エアコンの冷気などを攪拌する為に使用しています。
モーターの音が非常に静かです。

これは注文コード08532492についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社エイコー産業 様 [2018-11-02]

満足度:

用途: 収穫した稲籾に風を通すために使用

しっかりした作りと強力な風で大変満足しています。
やはりメーカー品は違いますね。

これは注文コード08532492についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-09-17]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 工場内作業

さすがスイデン、丈夫で風は強力です。
ホームセンターで購入したのは風力不足です。

これは注文コード08532492についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 同進金属工業株式会社 様 [2018-06-05]

満足度:

用途: イチゴ促成栽培の苗づくりハウスの循環扇風機として使用しています。

1ランク上の製品で満足しています。風量も多いし、製品の仕上がりもきれいだし、大満足です。スイッチも使いやすく、三脚も簡単につぼめて移動にも便利です。

これは注文コード08532492についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 杉山いちご園 様 [2018-08-30]

満足度:

用途: 西日本豪雨の片付け

水害の片付けが非常に暑く熱中症の対策に購入しました。ホームセンターの商品と違い風が強くて大変良い商品です。

これは注文コード08532492についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-08-03]

満足度:

用途: 夏場の室内コンプレッサー熱放出用

なかなか色々なところを探し回る時間がなかったのでモノタロウで検索すれば直ぐに見つかるので大変助かっています。

これは注文コード08532492についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-08-01]

満足度:

用途: バイク整備時

ガレージ用に買いましたがエアー強く非常に良いです!

これは注文コード08532492についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-07-23]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。