40mm・50mm吐出フランジを換えるだけでいろいろな使い方ができます。 吐出口の向きを真横に変えられるのでホースが折れません。 60mの延長コードまで使用可能です(1.25mm2以上のコード使用時)。
お届け日を見る
吸い込み井戸深さ約8mからすごい勢いで排出される様は圧巻です。性能の良さが実感されます。
20年使っていたポンプが漏電するようになりコチラを購入。腐食にも強そうで良さそうです。
最適です
「汚水用水中ポンプ ポンスター」をマイページのお気に入りへ追加しました。