CL8D-5.1CF LEDシーリングライト クリアフレーム アイリスオーヤマ 31355547 CL8D-5.1CF LEDシーリングライト クリアフレーム アイリスオーヤマ 31355547 CL8D-5.1CF LEDシーリングライト クリアフレーム アイリスオーヤマ 31355547 CL8D-5.1CF LEDシーリングライト クリアフレーム アイリスオーヤマ 31355547 CL8D-5.1CF LEDシーリングライト クリアフレーム アイリスオーヤマ 31355547
アイリスオーヤマ

LEDシーリングライト クリアフレーム 昼光色 定格消費電力 35W

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格消費電力(W)35 光束(Lm)4000 注文コード31355547 品番CL8D-5.1CF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥7,139
販売価格(税別)
6,490
この商品は定格消費電力・光束など3種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。
新技術のメタルサーキットを採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現しました。
リモコンで簡単に操作ができ、調光10段階+常夜灯2段階の切り替えや、
メモリー設定で点灯時の明るさを記憶させ、メモリー点灯で記憶した明るさを再現点灯することができます。
おやすみタイマー(10分・30分)は設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。
るすばん機能は留守中でも点灯と消灯を毎日繰り返し、防犯に役立ちます。
点灯タイマーは好きな時間に設定すると自動点灯し、目覚まし代わりにもなります。
シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。
色がより自然に見える演色性を実現しました。
工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。

定格消費電力(W)35 質量(g)1700 寸法(直径Φ×高さH)(mm)580×120 ランプ効率(Lm/W)138 機能調光 適合床面積〜8畳 光束(Lm)4000 タイマー10、30分 光色昼光色 電球の種類LED 調光の可否 適用畳数8畳 スイッチ種類リモコン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
2019-10-12
用途:
自宅の書斎の照明に及びホビー作業の照明に使用中。
対象商品:
31355547

LED照明らしく明るさは大満足してます。多機能リモコンは様々なシチエーションに対応しており重宝します、購入して良かったです。

2019-09-05
用途:
室内灯
対象商品:
31355556

リビングの蛍光灯が切れこの機会にLEDにと交換したのですが
届いた商品本体には中に破片が有り「カラカラ」音はしてるは
カバーが1ヶ所外れてると思い確認したら割れて破片が落ちてるは・・。
意気消沈した上に商品を全灯点灯させてみると思った程の光量では無かったですね。
仕様では12畳とありますが6畳程度では無いでしょうか?
まあ使用には問題なさそうなのでそのまま取り付けましたが
前回購入した安価の5.1シリーズの方がよっぽど良く3,000円以上出して買う価値無しです。
がっかりです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする