PLM12D-J 和風ペンダントライト メタルサーキットシリーズ アイリスオーヤマ 31355863

PLM12D-J 和風ペンダントライト メタルサーキットシリーズ アイリスオーヤマ 31355863 PLM12D-J 和風ペンダントライト メタルサーキットシリーズ アイリスオーヤマ 31355863 PLM12D-J 和風ペンダントライト メタルサーキットシリーズ アイリスオーヤマ 31355863
アイリスオーヤマ

和風ペンダントライト メタルサーキットシリーズ 定格消費電力 45W

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 定格消費電力(W)45 機能調光 注文コード31355863 品番PLM12D-J
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
6月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥8,459
販売価格(税別)
7,690
この商品は定格消費電力・機能9種類から選べます 他の種類を見る

新技術のメタルサーキットを採用し、従来品と比べると天井まで光が広がる、高い省エネ性能と上下発光でムラのない明るさを実現しました。
和室などに最適なLED和風ペンダントライトです。
プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。
工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単です。(コード調節も可能です。)

定格消費電力(W)45 質量(g)2040 全光束(Lm)4949 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×480×162 ランプ効率(Lm/W)4949 機能調光 適合床面積〜12畳 電球の種類LED 調光の可否 適用畳数12畳

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.17春号 空調・電設資材/電気材料編:102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする