印刷プレビュー
ジョンソン&ジョンソン

バンドエイド 快適プラス ジャンボ

- バンドエイド 快適プラス ジャンボ ジョンソン&ジョンソン 31395148
- バンドエイド 快適プラス ジャンボ ジョンソン&ジョンソン 31395148   - バンドエイド 快適プラス ジャンボ ジョンソン&ジョンソン 31395148
(1件の商品レビュー)
注文コード
31395148
品番
-
内容量
1箱(5枚)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥369

 
お気に入りに追加
全部で  2  種類のバリエーションがあります
独自素材で、ワンランク上のフィット感を実現。
伸縮素材ポリウレタンエラストマー100%を採用。
360度方向に伸び縮みする、しなやかで、極めてやわらかい素材。
通気性に大変優れており、医療現場でも使用されている素材です。
タイプ
LLサイズ
テープ幅(mm)
70
パッド寸法(mm)
45×60
テープ長さ(mm)
90
肌色
材質
伸縮素材ポリウレタンエラストマー
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00204C00023
医薬品医療機器等法
一般医療機器
RED BOOK VOL.16春号 医療・介護用品編: 24

平均満足度:5.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 仕事先で怪我をしたときの予備

大きな傷に対処するため、事務所に保管。
半そでシャツのときはひじを怪我し、小さいバンドエイドしかなく、
近くに薬局もなく、コンビニまで行ってる時間もなく、
救急を要する時に購入しておいた方がいい。

これは注文コード31395132についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-10-04]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。