印刷プレビュー

くず入れ角型

GX-003B くず入れ角型 モノタロウ 31395218
 
GX-003B くず入れ角型 モノタロウ 31395218   GX-003B くず入れ角型 モノタロウ 31395218   GX-003B くず入れ角型 モノタロウ 31395218
(14件の商品レビュー)
注文コード
31395218
品番
GX-003B
内容量
1個
販売価格(税込)
¥301
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税別)
¥279

一年間の返品保証つき!ぜひお試しください。
モノタロウ・男前モノタロウブランド商品なら出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
 
お気に入りに追加
全部で  2  種類のバリエーションがあります
デスクまわりに置けるくず入れです。
材質
再生ポリプロピレン
寸法(mm)
283×200×310
グレー
容量(L)
約15
注意
※本製品は再生原料を使用していますので、ロットにより多少の色の違いがあります。
RED BOOK VOL.13秋号 オフィス・テープ・清掃用品編: 1031
RED BOOK VOL.14春号 オフィス・テープ・清掃用品編: 982
RED BOOK VOL.14春号 医療・介護用品編: 104

平均満足度:4.57  総レビュー件数:14 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 手洗い後のペーパーを捨てるため

洗面所、トイレの手洗い後のペーパー用です。コンパクトで配置し易く捨て易いです。

これは注文コード31395202についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-10-06]

満足度:

用途: 会社

丸ではないこの四角さが大変机の下の空間にフィットして邪魔にならず
程よい大きさでとても良いです。

これは注文コード31395218についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社ワイケイシー 様 [2018-08-24]

満足度:

用途: 引き出し式ゴミ箱のゴミ入れとして使います

組み立て式のダブルペールストッカーを時間かけて作ったのに中に付属のゴミ入れが無かった!急いでサイズ通りのものを探したけれどなかなか見つからず、やっとモノタロウさんでみつけました!快適に使用させていただいております<(_ _)>

これは注文コード31395218についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-05-01]

満足度:

用途: 自宅で使用

価格が安く。
耐久性もありイイものだと思います。
形、大きさなどをもっと取り揃えて貰えると嬉しいですね。

これは注文コード31395218についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-08-04]

満足度:

用途: 事務所のごみ入れ

易くて丈夫で宜しい。サイズをもっと豊富にしたら良いと思う。

これは注文コード31395218についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社吉野商事 様 [2018-06-29]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 現場の物入れに

100均でも同じようなものがあるんじゃないかと探しましたがなくて注文しました。届いたものはやはり100均では買えないしっかりした作りのもので満足しています。

これは注文コード31395218についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-04-24]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: ごみの分別が変更になり新たに必要

色、形とも理想通りで満足してます。
本体の構造としてそこの部分だけを重たくして倒れにくい構造、つまりダルマ起こしの原理になっているところなどもっとアピールしても良いのではと思います。

これは注文コード31395218についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-12-18]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 事務所用 各デスクサイドに設置

手頃サイズなので足元に設置しても邪魔にならず、色も会社カラーにマッチしているので定番にしたいと思ってます。

これは注文コード31395202についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-09-19]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。