パトロールレコーダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 セット内容本体/吊りバンド/親カギ/紙テープ(ロール紙10巻)/番号カギ(1〜15番)/カギ箱(15個) 注文コード31403140 品番PR-600S
参考基準価格(税別)¥67,000 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品はセット内容2種類から選べます 他の種類を見る

巡回記録は番号カギを回すだけでOK。操作はとても簡単。番号カギを回すと、紙テープに番号カギのナンバー・日付・時刻を印字します。
フタの開閉ができるのは親カギのみ。番号カギではフタの開閉はできず、日付のセット、時刻の修正、記録のチェックも親カギをもつ管理者だけが行えるので安心です。しかも、フタの開閉時には紙テープに
印がつきますので、開閉状況が一目でわかります。
巡回時計の運針はパイロットランプで確認。時計部のランプが正確な運針を表します。ランプの光が弱くなったら電池の交換時期です。
ロール紙には、約2000回の印字が可能。紙テープ一巻には、約2000回の印字ができ、管理者はロール紙の必要箇所を切り取って自由にチェック・管理できます。
グンと軽量・コンパクト。重さは、わずか800gです。肩から下げてもジャマになりません。

セット内容本体/吊りバンド/親カギ/紙テープ(ロール紙10巻)/番号カギ(1〜15番)/カギ箱(15個) 質量(g)800 紙質ロール紙:感圧紙 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×118×61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイムレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする