![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/01867628/ | 2026/10/01 11:58:14 |
![]() | マスオカ サイズ指定 大口径Oリング |
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。 |
|
| 注意: | ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 金型トラブルによりサイズにより製作できない場合がありますので、ご注文後都度確認させて頂きます。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 |
|---|---|
| 材質: | ニトリルゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム |
| 内径(Φmm): | 350~4000 |
| 線径(Φmm): | 3~20 |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

