ワクイ
ワクイの 料理道具
ワクイの 鍋・釜・やかん
ワクイの 湯豆腐セット
家庭用 ミニおでん鍋 湯豆腐鍋兼用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31438000
品番
-
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ご家庭で屋台の味・雰囲気を楽しめます。
用途
カセットコンロ仕様のミニサイズなので、卓上で手軽におでんや湯豆腐を楽しむことが出来ます。
付属品
湯豆腐たれ入、スプーン、フォーク
材質
鍋・仕切り/18-8ステンレス、外枠下台/18-0ステンレス
内寸(mm)
幅215×奥行き215×高さ74
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
302(取手含)×230×157
注意
※ガス火専用です。