SNB-1040 のぼり モーニングやってます P・O・Pプロダクツ 31463434

のぼり モーニングやってます

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード31463434品番SNB-1040
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
種別飲食店材質ポリエステルタイプのぼり寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800表示内容モーニングやってます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-27
用途: ふれあい喫茶の開店時に
電気・ガス・熱供給・水道業

ふれあい喫茶開店していますのアピールポイントになっています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする