電磁弁定格電圧(V)DC24
リード線取出方法グロメットリード線長さ0.3m(ラッチング、ACタイプは対応不可)
ブラケットA:ブラケットA付
手動操作方式ノンロックプッシュ式ラッチングタイプ:プッシュロック式
ボディ形式単体用
継手Vポート:継手なし(M5X0.8)、PS・PVポート:継手なし(M5X0.8)
ファンクション標準タイプ(DCは1W)
CE-対応品-
電磁弁組合せ供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズ
真空用圧力スイッチサクションフィルタのみ、単位切換機能付、コネクタなし