印刷プレビュー

超精密サイドカッター

画像準備中
(0件の商品レビュー)
注文コード
31485563
品番
595T
内容量
1本
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥37,692
販売価格(税別)
¥34,900

 
お気に入りに追加
全部で  12  種類のバリエーションがあります
超鋼のストレートヘッドカッター。セミフラッシュ刃
形状
セミフラッシュ
全長(mm)
115
質量(g)
67
寸法H(mm)
19
硬度
HRC63〜65高硬度鋼
寸法C(mm)
12

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン