印刷プレビュー

超精密サイドカッター

画像準備中
商品レビューを投稿する
注文コード
31485658
品番
896E
内容量
1本
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥21,492
販売価格(税別)
¥19,900

 
お気に入りに追加
全部で  12  種類のバリエーションがあります
セミフラッシュ刃で硬いリードやコネクターピン等の切断に最適。
全長(mm)
120
質量(g)
67
硬度
HRC63〜65高硬度鋼
寸法C(mm)
15
寸法M(mm)
21
寸法I(mm)
セミフラッシュ

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。