ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
イージーストッカー3 L判2段80枚
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
31487183
品番
アカ-E3PL-80-B
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
L判なら80枚、KG(ポストカード)なら40枚収納です。
色
ブルー
仕様
背見出しポケット付
サイズ
L判
質量(g)
180
タイプ
溶着式
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
203×156×19
台紙
ポリプロピレン製L・KG判兼用2段ポケット3層カラー台紙20枚(写真収納枚数:L判80枚またはKG(ポストカード)40枚)
表紙仕様
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応