※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
定格電圧(V)DC24
リード線取出方法L型プラグコネクタリード線長さ0.3m
注文コード31569386
品番ZX1-VAJ1Y5LZBY-D-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は定格電圧・リード線取出方法など241種類から選べます
他の種類を見る
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能