印刷プレビュー

ブレーキシュー 溝付き

VB-413NSQ ブレーキシュー 溝付き Vesrah 31579887
(1件の商品レビュー)
注文コード
31579887
品番
VB-413NSQ
内容量
1セット
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,333
販売価格(税別)
¥6,790

 
お気に入りに追加
全部で  71  種類のバリエーションがあります
溝付ライニングブレーキシューは黒塗装をしたベスラオリジナルのブレーキシューです。ライニングの材質はフラットに比べ配合比率が異なり、回転方向にあわせて斜めに溝がつけられておりダストの処理、鳴き対策、制動力増強を考慮したベスラオリジナルのブレーキシューです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
適合メーカー
カワサキ
用途
適合はメーカーホームページでご確認ください。http://www.vesrah.com/jpn/
主な適合車種
エストレヤカスタム 1999-2002年式:リアに使用
注意
※スプリングは付属されていません。キャンセル不可商品となります。

平均満足度:3.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: バイク後輪用

既に70000km走ってるバイクなので、ドラム自体が減ってるだろうし、何とも言えないが、ちょいのりでは、普通に使えて問題なし、ただ山道の連続で、酷使した後は、純正品の時より、小さい音で、キ−と泣いてます。ブレ-キのタッチやききは、純正品と、変わりなく使えてます。

これは注文コード31579406についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-05-18]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。