曜日別特売
AW-42FLAFPRG AppleWatch42mm用フルカバーフィルム エレコム 31587929

AW-42FLAFPRG AppleWatch42mm用フルカバーフィルム エレコム 31587929
AW-42FLAFPRG AppleWatch42mm用フルカバーフィルム エレコム 31587929
AW-42FLAFPRG AppleWatch42mm用フルカバーフィルム エレコム 31587929
AW-42FLAFPRG AppleWatch42mm用フルカバーフィルム エレコム 31587929
AW-42FLAFPRG AppleWatch42mm用フルカバーフィルム エレコム 31587929
AW-42FLAFPRG AppleWatch42mm用フルカバーフィルム エレコム 31587929
AW-42FLAFPRG AppleWatch42mm用フルカバーフィルム エレコム 31587929

AppleWatch42mm用フルカバーフィルム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード31587929品番AW-42FLAFPRG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Apple Watchのデザインを損なわず、画面の端まで保護する極み設計。 曲面に沿った3D設計でApple Watchを衝撃から守る超衝撃吸収タイプのフルカバーフィルム。

対応機種Apple Watch Series 4 [44mm]、Apple Watch Series 2、3 [42mm]セット内容ラウンド対応ウレタンフィルム(衝撃吸収高光沢仕様)×2、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1特性衝撃吸収、光沢材質接着面:シリコン、外側:ポリウレタン透明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする