バチツル頭

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31638268 品番#040415
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

頭部はスチール製ワンピース(無溶接一体加工)タイプの掘り起こしや粉砕作業用パーツ。
ワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、ツル部・バチ部は炭素鋼S45C相当を使用し、熱処理(強度が上がる、磨耗に強くなる)を行っています。
頭部のみの製品です。
ワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、ツル部・バチ部は炭素鋼S45C相当を使用し、熱処理(強度が上がる、磨耗に強くなる)を行っています

用途
掘り起こし、粉砕作業用パーツ。
掘り起こし、粉砕作業用パーツ
商品タイプ頭のみ 適合柄:92005 金象バチツル小柄樫(別売り) 材質スチール 全長(mm)455 質量(kg)1.5 バチ幅(mm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツルハシの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/546_1/
2022-10-19

「土木建築関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする